PHOENIX CONTACT - Caja de bornes E PE A 160X160X91 con tapa atornillada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 160 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 91 mm
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0899350
Ref.Sonepar
383220
EAN
4055626276199
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
160 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
91 mm
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


