PHOENIX CONTACT - Caja de bornes E PX A 75X110X75 de poliéster reforzado con fibra de vidrio - 0899303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 75 mm
Altura - 110 mm
Profundidad - 75 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0899303
Ref.Sonepar
653193
EAN
4055626275727
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
75 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
75 mm
Color:
Negro
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP66


