PHOENIX CONTACT - CAJA DE CABLES PARA C.ENCHU. KGG-MSTB 2,5/ 5 - 1803895

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CAJA DE CABLES PARA C.ENCHU. KGG-MSTB 2,5/ 5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Verde

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1803895

Ref.Sonepar

1048053

EAN

4017918046040

Anchura:

0 mm

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Verde

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP20

Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Número de polos: 5, Media a: 25 mm, Color: verde.