PHOENIX CONTACT - Caja de conexión de generadores SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE para instalaciones fotovoltaicas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal de cable de conexión máx. - 16 mm²
Grado de protección (IP) - IP65
Altura - 254 mm
Anchura - 361 mm
Profundidad - 111 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1042281
Ref.Sonepar
308107
EAN
4055626601304
Sección transversal de cable de conexión máx.:
16 mm²
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
254 mm
Anchura:
361 mm
Profundidad:
111 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


