PHOENIX CONTACT - Caja de sensores / actuadores SACB-4/ 8-L-PT QO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Caja de sensores / actuadores SACB-4/ 8-L-PT QO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1175448

Ref.Sonepar

986866

EAN

4063151205362

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp, conexión de cable principal: Conexión por resorte enchufable Push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT