PHOENIX CONTACT - Caja de sensores / actuadores SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 6
Número de canales por ranura de conecto - 1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1197216
Ref.Sonepar
761451
EAN
4063151256906
Longitud del cable instalado previamente:
5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
6
Número de canales por ranura de conecto:
1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
3
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión de funcionamiento (intervalo):
30...30 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Intensidad total máxima:
6 A
Material de superficie de contacto:
Níquel
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Anchura:
30 mm
Altura:
20 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


