PHOENIX CONTACT - Caja para electrónica EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Altura - 75.4 mm
Material - Otros
Temperatura de operación - -40...80 °C
Con pantalla - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2202529
Ref.Sonepar
289757
EAN
4055626141794
Anchura:
45 mm
Altura:
75.4 mm
Material:
Otros
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


