PHOENIX CONTACT - Caja para electrónica ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para grosor PCI - 1.8 mm
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201937
Ref.Sonepar
442250
EAN
4046356939911
Compatible para grosor PCI:
1.8 mm
Receptáculo de color:
Gris
Conectores de bus para carril, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión de dimensionamiento (III/2): 125 V, Número de polos por fila: 5, paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo


