PHOENIX CONTACT - Caja SACB-4/4-5,0PUR SCO de sensores/ actuadores - 1516962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 8.7...8.7 mm
Longitud del cable instalado previamente - 5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1516962
Ref.Sonepar
178482
EAN
4017918967635
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
8.7...8.7 mm
Longitud del cable instalado previamente:
5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Tasa de voltaje:
120 V
Tensión de funcionamiento (intervalo):
135...135 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
12 A
Cuerpo de contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
sí
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-30...90 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
58 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
117 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


