PHOENIX CONTACT - Caja SACB-4/8--L-M23 180 de sensores/ actuadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - M23 horizontal
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1692682
Ref.Sonepar
534813
EAN
4017918177751
Tipo de conector para línea principal:
M23 horizontal
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
12 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
12 A
Material de superficie de contacto:
Oro
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-20...75 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
54 mm
Altura:
34 mm
Longitud:
117 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


