PHOENIX CONTACT - Caja SACB-4/8-L-M23 de sensores/ actuadores - 1692417
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 2
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 5
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S - 12 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1692417
Ref.Sonepar
573140
EAN
4017918177874
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
2
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
12 A
Intensidad total máxima:
12 A
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Temperatura de operación:
-20...75 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
54 mm
Altura:
26 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


