PHOENIX CONTACT - Caja SACB-4/8-L-PT SCO P de sensores/ actuadores - 1412058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - M23 horizontal
Sección transversal del conductor conectable - 0.2...1 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412058
Ref.Sonepar
615561
EAN
4046356958127
Tipo de conector para línea principal:
M23 horizontal
Sección transversal del conductor conectable:
0.2...1 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
8 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
8 A
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
54 mm
Altura:
43 mm
Longitud:
117 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


