PHOENIX CONTACT - Caja SACB-8/16-L-5,0PUR SCO de sensores/ actuadores - 1517181
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1517181
Ref.Sonepar
534669
EAN
4017918967857
Longitud del cable instalado previamente:
5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión de funcionamiento (intervalo):
30...30 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
12 A
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-30...90 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
58 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
153 mm


