PHOENIX CONTACT - Caja SACB-8/16 SCO P 120VAC de sensores/ actuadores - 1452796
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0.14...1.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1452796
Ref.Sonepar
578518
EAN
4046356553537
Tipo de conector para línea principal:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0.14...1.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tasa de voltaje:
120 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
120...120 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
10 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
10 A
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
sí
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
54 mm
Altura:
43 mm
Longitud:
149 mm


