PHOENIX CONTACT - Caja SACB-8/8-10,0PUR SCO P de sensores/ actuadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 10 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1452521
Ref.Sonepar
534648
EAN
4046356553872
Longitud del cable instalado previamente:
10 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Tasa de voltaje:
120 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
120...120 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
12 A
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
sí
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
54 mm
Altura:
23 mm
Profundidad:
149 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


