PHOENIX CONTACT - Caja SACB-8/8-L-SC SCO P de sensores/ actuadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - M23 horizontal
Sección transversal del conductor conectable - 0.2...0.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1453025
Ref.Sonepar
134904
EAN
4046356553643
Tipo de conector para línea principal:
M23 horizontal
Sección transversal del conductor conectable:
0.2...0.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
12 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Intensidad total máxima:
12 A
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
54 mm
Altura:
43 mm
Longitud:
149 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


