PHOENIX CONTACT - CANAL PARA CUADRO CD40X40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Anchura de rendija - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240189
Ref.Sonepar
139020
EAN
4046356459143
Altura:
40 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


