PHOENIX CONTACT - CANALETA CABLEADO CD-30X60 GY - 3240280
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Anchura de rendija - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240280
Ref.Sonepar
154475
EAN
4046356470094
Altura:
60 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
no
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


