PHOENIX CONTACT - CANALETA CABLEADO CD-40X80 GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CANALETA CABLEADO CD-40X80 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 80 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Distancia entre ranuras - 6.5 mm

  • Anchura de rendija - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3240198

Ref.Sonepar

139024

EAN

4046356459167

Altura:

80 mm

Anchura:

40 mm

Longitud:

2000 mm

Distancia entre ranuras:

6.5 mm

Anchura de rendija:

6 mm

Tipo de pared lateral:

Perforación de orificios/parrillas

Libre de halógenos:

no

Flexible:

no

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

Color:

Otros

Canaleta de cableado, gris, compuesta por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 80 mm, longitud 2.000 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT