PHOENIX CONTACT - Canaleta cableado CD-HF-120X80 sin halógenos GY - 3240366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 120 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Anchura de rendija - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240366
Ref.Sonepar
244218
EAN
4046356508513
Altura:
80 mm
Anchura:
120 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


