PHOENIX CONTACT - CANALETA CABLEADO CD-HF 60X80 BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Anchura de rendija - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240596
Ref.Sonepar
710796
EAN
4046356630146
Altura:
80 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Libre de halógenos:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Azul
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


