PHOENIX CONTACT - CANALETA CABLEADO CD-HF 80X80 BU - 3240601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Anchura de rendija - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240601
Ref.Sonepar
710797
EAN
4046356630184
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Libre de halógenos:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Azul
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, azul, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 80 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm


