PHOENIX CONTACT - CAPERUZA FINAL NS 35/7,5 CAP - 1206560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Modelo - Tapa final
Longitud - 7 mm
Anchura - 37.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1206560
Ref.Sonepar
534435
EAN
4017918173043
Apto para:
Otros
Modelo:
Tapa final
Longitud:
7 mm
Anchura:
37.5 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Caperuza final para carriles. Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5.


