PHOENIX CONTACT - Capuchón de plástico QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - 1414722

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Capuchón de plástico QPD QSK BK 3/4X1,5 FS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sellado - sí

  • Con elemento anti pérdida - sí

  • Color - Negro

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Temperatura ambiente - 100...100 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414722

Ref.Sonepar

204415

EAN

4055626032313

Con sellado:

sí

Con elemento anti pérdida:

sí

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

100...100 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP66

Capuchón de plástico, para la conexión QUICKON, negro, con cordón de retención, IP68