PHOENIX CONTACT - Capuchón roscado PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456190

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Capuchón roscado PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1456190

Ref.Sonepar

383475

EAN

4046356605717

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Capuchón roscado. Conector para sensores/actuadores, macho, recto, 5 polos, 7/8", conexión por tornillo, moleteado metálico, prensaestopas Pg11.