PHOENIX CONTACT - CARC.ACOPL.B32 BD.TRANSV.MAT.FDCN INYECTADA Al RESTE.AL AGUA MAR SAL.CBL.1 RTA - 1424844
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 82.5 mm
Altura - 99.8 mm
Profundidad - 117.64 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424844
Ref.Sonepar
534632
EAN
4055626382494
Anchura:
82.5 mm
Altura:
99.8 mm
Profundidad:
117.64 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


