PHOENIX CONTACT - CARC.AÉREA B32 BD.TRANSV.MAT.FDCN INYECTADA Al RESTE.AL AGUA MAR SAL.CBL.1 LAT - 1424838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 82.5 mm
Altura - 94 mm
Profundidad - 97.11 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424838
Ref.Sonepar
301928
EAN
4055626382432
Anchura:
82.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
97.11 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09


