PHOENIX CONTACT - CARC.AÉREA PLAST.BD.BAY.PTOPAS.EVO-D M1 BD.LGNAL.SOPORTES CTO.MDR.ANCHURA MOD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30.4 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 72 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424436
Ref.Sonepar
534621
EAN
4055626372556
Anchura:
30.4 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
72 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


