PHOENIX CONTACT - CARC.BA.ICC25-H/4L5,0-7035 PL.CI CTE.NOM - 2203902

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARC.BA.ICC25-H/4L5,0-7035 PL.CI CTE.NOM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2203902

Ref.Sonepar

924911

EAN

4055626466071

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mmA², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC..-H/..L5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda