PHOENIX CONTACT - CARC.EMP.M1 BD.LGNAL.MAT.PA ALT.24mm PTOPAS.S/TUBULADURA STD.P/SOPORTES CTO.MDR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 40.6 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 54.49 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1424437
Ref.Sonepar
534622
EAN
4055626372563
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
40.6 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
54.49 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


