PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea de plástico VC-K-T1-R-M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 33 mm
Altura - 65 mm
Profundidad - 65 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1855097
Ref.Sonepar
845579
EAN
4017918970857
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
33 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
65 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Tornillo
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


