PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Anchura - 34 mm
Altura - 66 mm
Profundidad - 69.45 mm
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1641581
Ref.Sonepar
704956
EAN
4017918890018
Tipo de contacto:
Pin
Anchura:
34 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
69.45 mm
Número de polos:
3
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...1.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


