PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL - 1404230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 57 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 97.11 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404230
Ref.Sonepar
247661
EAN
4046356682015
Anchura:
57 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
97.11 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Tornillo
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


