PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 87.5 mm
Profundidad - 87.46 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407627
Ref.Sonepar
202336
EAN
4046356776899
Anchura:
44 mm
Altura:
87.5 mm
Profundidad:
87.46 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


