PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - 1407643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 44 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 78.06 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1407643
Ref.Sonepar
160037
EAN
4046356777070
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
44 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
78.06 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09


