PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-EVO-B16-HLWD-PLBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 43.8 mm
Altura - 63 mm
Profundidad - 84.11 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1420933
Ref.Sonepar
534598
EAN
4055626249322
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
43.8 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
84.11 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


