PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - 1411347
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 30 mm
Altura - 75.5 mm
Profundidad - 75.3 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411347
Ref.Sonepar
198622
EAN
4046356929172
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
30 mm
Altura:
75.5 mm
Profundidad:
75.3 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


