PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-B16-HLFS-1STP16-EL-AL - 1412727
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 44 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 60 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1412727
Ref.Sonepar
383403
EAN
4055626060019
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
44 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
60 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


