PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 81 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412793
Ref.Sonepar
383409
EAN
4055626060590
Anchura:
44 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
81 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


