PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - 1419257
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 26.5 mm
Altura - 54.5 mm
Profundidad - 54.49 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419257
Ref.Sonepar
447206
EAN
4055626159980
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
26.5 mm
Altura:
54.5 mm
Profundidad:
54.49 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


