PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 34.2 mm
Altura - 77.6 mm
Profundidad - 77.6 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419255
Ref.Sonepar
212104
EAN
4055626159966
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
34.2 mm
Altura:
77.6 mm
Profundidad:
77.6 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


