PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 34.2 mm
Altura - 81.8 mm
Profundidad - 81.84 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419256
Ref.Sonepar
615324
EAN
4055626159973
Anchura:
34.2 mm
Altura:
81.8 mm
Profundidad:
81.84 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


