PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 34.2 mm
Altura - 60.5 mm
Profundidad - 60.5 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419232
Ref.Sonepar
291662
EAN
4055626159676
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
34.2 mm
Altura:
60.5 mm
Profundidad:
60.5 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
sí
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


