PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea HC-STA-D15-HHFS-1TTM25-ELC-AL - 1424351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 30 mm
Altura - 68 mm
Profundidad - 68 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1424351
Ref.Sonepar
659999
EAN
4055626370873
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
30 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
68 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Fuerza del impacto:
IK08


