PHOENIX CONTACT - Carcasa aérea VS-08-T-H-RJ45/IP 67 - 1652732
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 18.5 mm
Altura - 43 mm
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo con revestimiento - Otros
Alimentación de cable de posicionamiento - Encima
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1652732
Ref.Sonepar
534776
EAN
4017918952877
Anchura:
18.5 mm
Altura:
43 mm
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


