PHOENIX CONTACT - CARCASA BA.P/PL.CI BCH-350V-3 VD - 5441281

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA BA.P/PL.CI BCH-350V-3 VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5441281

Ref.Sonepar

995871

EAN

4046356523998

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mmA², color: verde blanquecino, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: BCH-V, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: BASICLINE 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja