PHOENIX CONTACT - CARCASA BASE DFK-MSTB 2,5/3-GF-5,08 NG. - 1970333

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA BASE DFK-MSTB 2,5/3-GF-5,08 NG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1970333

Ref.Sonepar

1091618

EAN

4017918928704

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mmA², color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-GF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja