PHOENIX CONTACT - Carcasa base para placa circuito impreso BCH-508H-2 verde - 5446312

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carcasa base para placa circuito impreso BCH-508H-2 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conector - Conector fijado

  • Tipo de contacto - Pin

  • Material de superficie de contacto - Estaño

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5446312

Ref.Sonepar

535449

EAN

4046356832014

Modelo de conector:

Conector fijado

Tipo de contacto:

Pin

Material de superficie de contacto:

Estaño

Carcasa de base para placa circuito impreso Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N. polos: 2, Paso: 5,08 mm, Color: verde blanquecino, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT