PHOENIX CONTACT - Carcasa cable PH2,5/8 19,9X41,6X36,8mm GY - 3209756
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 41.6 mm
Altura - 36.8 mm
Profundidad - 36.98 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209756
Ref.Sonepar
301567
EAN
4046356366953
Anchura:
41.6 mm
Altura:
36.8 mm
Profundidad:
36.98 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Versión EMC:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


