PHOENIX CONTACT - Carcasa completa con rendijas CM-90-LG/H12,5/BO BK - 2944876
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 90 mm
Altura - 115.5 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2944876
Ref.Sonepar
224309
EAN
4017918081737
Anchura:
90 mm
Altura:
115.5 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura en módulos:
0.09
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Carcasa para electrónica. Módulo para electrónica, para la inserción de placas de circuito impreso con una tapa de 12,5 mm.


